Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang ART000269 Schrumpfschlauch ohne Kleber Braun 50.80mm 25.40mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022632
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     ART000269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch braun
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hongshang
Hongshang ART000269 Schrumpfschlauch ohne Kleber Braun 50.80mm 25.40mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Braun
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 50.80 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 50.80 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 25.40 mm
Herstellerfarbe: Braun
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: ART000269
Typ: H-2(Z)
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 1.00 mm
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Marke: WKK
Farbe: braun
Hersteller-Nr.: ART000269
EAN: - - - - - - - - -
Ladeschlussspannung Hauptladephase: 14,1 V/28,2 V
Ladeerhaltung: 13,7 V/27,4 V
Lastabschaltung: 10,5 V/21,0 V
Schutzart: IP20
Länge Temperaturfühler: 150 cm

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, ART000269, H-2(Z), Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 16,86*
1 Tag
9
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,87*
Lager 1039
9
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 26,23*
€ 35,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,98*
€ 42,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,41*
€ 39,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,22*
€ 38,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,11*
€ 37,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,23*
€ 31,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 26,23* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.