Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang ART003283 Schrumpfschlauch ohne Kleber Orange 38.10mm 19mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022635
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     ART003283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch orange
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hongshang
Hongshang ART003283 Schrumpfschlauch ohne Kleber Orange 38.10mm 19mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Orange
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 38.10 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 38.10 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 19 mm
Herstellerfarbe: Orange
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: ART003283
Typ: H-2(Z)
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 1.00 mm
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Marke: WKK
Farbe: orange
Hersteller-Nr.: ART003283
EAN: - - - - - - - - -
Ladeschlussspannung Hauptladephase: 14,1 V/28,2 V
Ladeerhaltung: 13,7 V/27,4 V
Lastabschaltung: 10,5 V/21,0 V
Schutzart: IP20
Länge Temperaturfühler: 150 cm

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, ART003283, H-2(Z), Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 13,48*
1 Tag
11
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,50*
Lager 1039
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,03*
€ 29,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 21,03* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.