Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang 10953 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 50.80mm 25.40mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022644
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     10953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hongshang schrumpfschlauch transpar...
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Hongshang 10953 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 50.80mm 25.40mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Transparent
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 50.80 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 50.80 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 25.40 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Schrumpfrate: 2:1
Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Herst.-Teilenr.: 10953
Typ: H-1
Farbe: transparent
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Marke: WKK
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 1.00 mm
Hersteller-Nr.: 10953
EAN: - - - - - - - - -
Ladeschlussspannung Hauptladephase: 14,1 V/28,2 V
Ladeerhaltung: 13,7 V/27,4 V
Lastabschaltung: 10,5 V/21,0 V
Schutzart: IP20
Länge Temperaturfühler: 150 cm

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, 10953, H-1, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 14,70*
1 Tag
27
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,72*
Lager 1039
27
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 22,86*
€ 31,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,50*
€ 37,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,07*
€ 36,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 22,86* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.