Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang ART001722 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 8mm 2mm Schrumpfrate:4:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022772
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     ART001722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hongshang ART001722 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 8mm 2mm Schrumpfrate:4:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 4:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 8 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch mit Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 8 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 2 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Schrumpfrate: 4:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: ART001722
Marke: WKK
Typ: H-5(4X)-F
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Produkt-Art: Schrumpfschlauch mit Kleber
Hersteller-Nr.: ART001722
EAN: - - - - - - - - -
Schallgeschwindigkeit: 500 - 9000 m/s
Materialien: Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, Quarzglas, Polyethylene, PVC, Grauguss, Kugelgraphitgusseisen, homogene Kunststoffe

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, ART001722, H-5(4X)-F, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 8,50*
1 Tag
58
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,51*
Lager 1039
58
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 19,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,04*
€ 22,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 13,44* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.