Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang ART000405 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 24mm 8mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022773
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     ART000405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hongshang ART000405 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 24mm 8mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 24 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch mit Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 24 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 8 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Schrumpfrate: 3:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: ART000405
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 2.40 mm
Produkt-Art: Schrumpfschlauch mit Kleber
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Farbe: schwarz
Marke: WKK
Typ: H-5(3X)
Hersteller-Nr.: ART000405
EAN: - - - - - - - - -
Schallgeschwindigkeit: 500 - 9000 m/s
Materialien: Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, Quarzglas, Polyethylene, PVC, Grauguss, Kugelgraphitgusseisen, homogene Kunststoffe

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, ART000405, H-5(3X), Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 20,33*
1 Tag
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 20,35*
Lager 1039
25
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 31,42*
€ 42,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,81*
€ 50,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,92*
€ 49,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,71*
€ 47,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,68*
€ 46,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,39*
€ 44,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 31,42* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.