Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Hongshang ART002439 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 6mm 2mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022784
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     ART002439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm gelb grün
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
5m Hongshang ART002439 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 6mm 2mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

Hongshang ART002439 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 6mm 2mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Gelb, Grün
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 2 mm
Herstellerfarbe: Gelb + Grün
Schrumpfrate: 3:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +135 °C
Herst.-Teilenr.: ART002439
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 0.65 mm
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Temperaturbereich: -55 - +135 °C
Farbe: gelb + grün
Marke: WKK
Typ: H-2F(3X)
Hersteller-Nr.: ART002439
EAN: - - - - - - - - -
Akkuspannung 9 17 V, 17.1 34 V
Ladeendspannung 13.9/27.8 V
Boostladespannung 14.4/28.8 V
Leerlaufspannung Solarmodul <47 V
Schutzart IP31

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, ART002439, H-2F(3X), Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,26*
1 Tag
51
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,28*
Lager 1039
51
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 24,34*
€ 33,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,48*
€ 39,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,89*
€ 35,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,868* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.