Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang ART002459 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 102mm 50.80mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022809
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     Q975932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hongshang
Hongshang ART002459 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 102mm 50.80mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 102 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 102 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 50.80 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +135 °C
Herst.-Teilenr.: ART002459
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Temperaturbereich: -55 - +135 °C
Farbe: schwarz
Typ: H-2F
Marke: WKK
Hersteller-Nr.: ART002459
EAN: - - - - - - - - -
Solarmodul:
Monokristalline Zellen
Gewicht 1.7 kg
Laderegler:
Spannung 12/ 24 V, Ladeendspannung 13,9/ 27,8 V
Boostladung 14,4 / 28,8 V
Abm. Laderegler 145 x 97 x 25 mm, Gewicht 150 g
Temperaturbereich -25 bis +50 °C, Schutzart IP32

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, ART002459, H-2F, Schrumpfband, deray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 76,53* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.