Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 63904400 LED EEK D (A - G) E40 55W = 100W Warmweiß (Ø x L) 71mm x 262mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022901
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     Q978302
EAN/GTIN:
     8718699639044
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
Philips Lighting 63904400 LED EEK D (A - G) E40 55W = 100W Warmweiß (Ø x L) 71mm x 262mm 1St.

Leistung entspricht Leistung: 55 W = 100 W
Lebensdauer circa: 50000 h

Philips TrueForce Road LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die TrueForce Road ist eine Plug & Play Lösung und kann direkt am bestehenden KVG/VVG betrieben werden, weitere Veränderungen an der Leuchte oder das Entfernen des Zundgeräts sind nicht nötig. Zudem bietet die TrueForce LED Road ein erhöhtes Sicherheitsempfinden auf Straßen, dank Farbwiedergabe von Ra 70 und weißer Farbtemperatur.

Kategorie: LED
Sockel: E40
Lichtstrom pro Lichtquelle: 8400 lm
Entspr. Leistung: 100 W
Ausführung: klar
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Lichtfarben-Bereich: 3000 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 50000 h
Schaltungen: 50000
Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 %
Betriebsspannung: 230 V
Stromaufnahme: 1000 mA
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 71 mm
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: 97 °C (max)
Farbkonsistenz (SDCM): 6
Leistung (Details): 55 W
Max. Temperatur: 97 °C
Bemessungs-Lichtstrom: 8400 lm
Länge (Tiefe): 262 mm
Betrieb am: KVG + VVG
Produkt-Art: LED
Farbwiedergabeindex: 70 Ra
Gewicht: 432 g
Farbkennung: 730
Abstrahlwinkel: 360 °
Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch: 61 kWh/1000h
Hersteller-Nr.: 63904400
EAN: 8718699639044
Hersteller: Philips Lighting
Energieverbrauch: 61 kWh/1000h
Modell: 63904400 (TForce LED Road 84-55W E40 730)
Schutzart IP31
Ladeentspannung 13,9/27,8 V
Boostladespannung 14,4/28,8 V
Leerlaufspannung <47 V

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
26
€ 4,90*
ab € 79,65*
€ 103,31*
3 Tage
4
€ 5,55*
ab € 81,90*
€ 105,31*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,76*
€ 233,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.