Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 63826900 LED EEK D (A - G) E40 42W = 200W Warmweiß (Ø x L) 84mm x 191mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022902
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63826900
EAN/GTIN:
     8718699638269
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
LED E27
Philips Lighting 63826900 LED EEK D (A - G) E40 42W = 200W Warmweiß (Ø x L) 84mm x 191mm 1St.

Leistung entspricht Leistung: 42 W = 200 W
Lebensdauer circa: 50000 h

Philips TrueForce Urban LED HPL Lampen sind eine hervorragende LED Alternative für HPL/HQL oder SON/NAV Entladungslampen in der Außenbeleuchtung. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzlebensdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleich zu herkömmlichen HPL/SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V und den Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät (KVG) geeignet.

Kategorie: LED
Sockel: E40
Lichtstrom pro Lichtquelle: 5700 lm
Entspr. Leistung: 200 W
Ausführung: klar
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Lichtfarben-Bereich: 3000 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 50000 h
Schaltungen: 50000
Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.45 s
Leistungsfaktor: 0.95
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 %
Betriebsspannung: 230 V
Stromaufnahme: 186 mA
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 84 mm
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: 90 °C (max)
Farbkonsistenz (SDCM): 6
Leistung (Details): 42 W
Max. Temperatur: 90 °C
Bemessungs-Lichtstrom: 5700 lm
Länge (Tiefe): 191 mm
Betrieb am: KVG + VVG
Produkt-Art: LED
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Gewicht: 500 g
Farbkennung: 830
Abstrahlwinkel: 360 °
Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch: 42 kWh/1000h
Hersteller-Nr.: 63826900
EAN: 8718699638269
Hersteller: Philips Lighting
Energieverbrauch: 42 kWh/1000h
Modell: 63826900 (TForce LED HPL ND 57-42W E40 830)
Schutzart IP31
Ladeentspannung 13,9/27,8 V
Boostladespannung 14,4/28,8 V
Leerlaufspannung <47 V

Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 54,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 43,88*
€ 59,16*
1
€ 8,50*
ab € 64,86*
€ 64,86*
6
€ 5,95*
ab € 55,66*
€ 65,13*
Lager 1039
4
1
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 146,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63828300
ab € 43,87*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 33,41*
Ähnlich
Philips
63814600
ab € 30,68*
Ähnlich
Philips
63818400
ab € 35,20*
Ähnlich
Philips
63822100
ab € 45,74*
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,61*
Ähnlich
Philips
670011
ab € 42,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.