Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Hongshang ART000908 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 1.60mm 0.80mm Schrumpfrate:2:1 Meterwar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022928
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     Q979012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2mm
10m Hongshang ART000908 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 1.60mm 0.80mm Schrumpfrate:2:1 Meterwar

Hongshang ART000908 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 1.60mm 0.80mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Gelb, Grün
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.60 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.60 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 0.80 mm
Herstellerfarbe: Gelb + Grün
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +135 °C
Herst.-Teilenr.: ART000908
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 0.32 mm
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Temperaturbereich: -55 - +135 °C
Farbe: gelb + grün
Marke: WKK
Typ: H-2F
Hersteller-Nr.: ART000908
EAN: - - - - - - - - -
Schlauchdurchmesser: innen 8 mm, außen 10 mm

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, ART000908, H-2F, Schrumpfband, deray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 2,034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,46*
€ 30,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,34*
€ 24,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.