Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT PWM Seriell 12/24 Laderegler Serie 12 V, 24V 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IVT
IVT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022949
Herst.-Nr.:
     200013
EAN/GTIN:
     4030072200134
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
IVT PWM Seriell 12/24 Laderegler Serie 12 V, 24V 4A

Tiefentlade- und Überladeschutz
PWM-Ladeverfahren
Rückstromsperre

Kompakt und leistungsstark.
Zuverlässiger Laderegler für Solaranalgen bis 4 A. Unkompliziertes und äußerst zuverlässiges Gerät zum Laden von Blei-Säure- und Blei-Gel-Akkus innerhalb kleinerer Solaranlagen. Er lädt den Akku nach dem PWM-Ladeverfahren. Bei Erreichen der Ladeschluss-Spannung wird der Ladestrom abgeschaltet, wodurch der angeschlossene Akku vor Überladung geschützt ist. Mit einem niedrigen Eigenstromverbrauch ist dieser Solar-Laderegler extrem sparsam. 2 LEDs zeigen an, ob der Akku voll ist oder noch geladen wird.
Das Ladeverfahren nach dem PWM-Prinzip ladet den Akku zu Beginn des Ladevorgangs mit maximaler Stromstärke. Sobald die jeweilige Ladeschluss-Spannung erreicht ist, wird der Stromfluss gestoppt, sodass es nicht zur Überladung kommt. Nach diesem ersten Ladeschritt ist der Akku meist noch nicht vollständig geladen. Es ist mit einem Absinken der Akkuspannung zu rechnen. Deshalb setzt der Ladestrom wieder ein, wenn ein definierter Spannungswert unterschritten wird. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

PWM-Ladeverfahren · Tiefentlade- und Überladeschutz · Umschaltung von 12 auf 24 V mittels Steckbrücke · Schonende Batterieladung · Rückstromsperre · Einfache Montage · Kunststoff-Gehäuse · LED-Statusanzeige

Gewicht: 40 g
Länge (Tiefe): 25 mm
Höhe: 60 mm
Breite: 66 mm
Temperaturbereich: -25 +50 °C
Modul-Strom (max.): 4 A
Eigenstrom-Verbrauch: 1.5 mA
Ladestrom (max.): 4 A
Laststrom: 4 A
Kabelquerschnitt: 1.5 mm²
Modulleistung: max. 55 W
Regelungs-Art: Serie
Produkt-Art: Laderegler
Modul-Leistung (max.): 110 Wp
Kategorie: Laderegler
Nennspannung: 12 + 24 V
Passender Akku: Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Hersteller-Nr.: 200013
EAN: 4030072200134
Modulleistung max. bei 12 V - 55 Wp
Modulspannung max. 22/35 V
Ladeschluss-Spannung 13,8/27,6 V

Lieferumfang: Laderegler · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler ivt, solar shunt regler, 4030072127134, IVT, 200013, PWM Seriell 12/24, Solarzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,35*
€ 22,63*
1 Tag
150
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 22,64*
€ 3,50*
ab € 29,58*
€ 40,02*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 30,65*
€ 41,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phaesun
103838
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.