Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang ART002841 Schrumpfschlauch ohne Kleber Violett 38.10mm 19mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022961
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     ART002841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hongshang schrumpfschlauch violett
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch violett
Hongshang ART002841 Schrumpfschlauch ohne Kleber Violett 38.10mm 19mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Violett
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 38.10 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 38.10 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 19 mm
Herstellerfarbe: Violett
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Herst.-Teilenr.: ART002841
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Farbe: violett
Typ: H-2(Z)
Marke: WKK
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 1.00 mm
Hersteller-Nr.: ART002841
EAN: - - - - - - - - -
Modulleistung max. bei 12 V - 55 Wp
Modulspannung max. 22/35 V
Ladeschluss-Spannung 13,8/27,6 V

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, ART002841, H-2(Z), Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 13,52*
1 Tag
16
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 13,54*
Lager 1039
16
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,90*
€ 29,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 20,90* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.