Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Discovery CR41 LED Taschenlampe akkubetrieben 650lm 40h 179g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP
GP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022988
Hersteller:
     GP Discovery
Herst.-Nr.:
     GPDISFLCR41BL935
EAN/GTIN:
     4891199183935
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
GP Discovery CR41 LED Taschenlampe akkubetrieben 650lm 40h 179g

3 Leuchtstärken
SOS-Funktion
Fokussierbar
Über USB ladbar

Die Taschenlampe für den täglichen Gebrauch!
Mit dieser kompakten und leichten aber dennoch sehr robusten Taschenlampe haben Sie immer einen zuverlässigen Lichtspender zur Hand.
Das robuste Aluminiumgehäuse hat eine griffige Oberfläche und wurde auf einen Fall von 1 m Höhe getestet. Der hochwertige Reflektor erzeugt einen gleichmäßigen Lichtkegel. Über den praktischen Endkappenschalter lässt sich die Taschenlampe bequem bedienen.

3 Leuchtstärken · SOS-Funktion · Fokussierbar · Auch untewrwegs z.B. über eine Powerbank ladbar · Micro-USB Ladeeingang · Stoß- und spritzwasserfest · Robustes und griffiges Aluminiumgehäuse · Fallgetestet aus 1 m Höhe · Endkappenschalter · Cree-LED verbaut

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 179 g
Schutzart: IPX7
Stromversorgung: akkubetrieben
Kategorie: Taschenlampe
Produkt-Art: Taschenlampe
Leuchtmittel-Typ: LED
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 33 mm
Leuchtweite (High): 135 m
Leuchtdauer (max.): 40 h
Leuchtdauer (Low): 40 h
Lichtstrom (High): 650 lm
Lichtstrom (Low): 30 lm
Länge (Tiefe): 135 mm
Lichtstrom (Medium): 200 lm
Farbe: schwarz
Wasserdicht: Nein
Material: Aluminium
Hersteller-Nr.: 260GPACTCR41000
EAN: 4891199183935
Li-Ion-Akku 18650 (inkl.)

Lieferumfang: CR41 · Akku · Micro-USB- auf USB-Ladekabel · Handschlaufe · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led taschenlampe 600lm, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, GP Discovery, 260GPACTCR41000, CR41, Stablampe, Stableuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,14*
€ 34,74*
8 Tage
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 39,73*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,46*
€ 42,07*
9 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,04*
€ 43,56*
Lager 1039
15
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 55,58*
€ 70,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.