Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18315 Tiefentladeschutz 12 V, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18315
18315
Artikel-Nr.:
     1039H-940910023265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18315
EAN/GTIN:
     4016138347135
Suchbegriffe:
18315
Solarzubehör
solar charge controller
solar controller
18315 Tiefentladeschutz 12 V, 24V

Mit Ladezustandsanzeige

Schützen Sie Ihre wertvolle Solarbatterie wirkungsvoll vor schädlicher Tiefentladung. Durch das intelligente Überschussmanagement können Sie genau festlegen, welche Verbraucher nur bei voller Batterie versorgt werden sollen. Wichtige Verbraucher bleiben selbstverständlich bis zum Erreichen der Tiefentlade-Abschaltschwelle in Betrieb.

Einsetzbar in 12 V und 24 V Anlagen · LED-Kontrollanzeige

Kategorie: Tiefentladeschutz
Gewicht: 120 g
Laststrom: 6.3 A
Länge (Tiefe): 98 mm
Nennspannung: 12 + 24 V
Eigenstrom-Verbrauch: 3 - 6 mA
Kabelquerschnitt: 1.5 mm²
Max. Laststrom: 6.3 A
Last-Strom: 6.3 A
Temperaturbereich: -25 - +50 °C
Höhe: 35 mm
Modul-Strom (max.): 6.3 A
Produkt-Art: Tiefentladeschutz
Modul-Leistung (max.): 70 Wp
Passender Akku: Blei
Breite: 88 mm
Sicherung: 6.3 A
Hersteller-Nr.: 18315
EAN: 4016138347135
Schaltleistung: 3500VA / 16 A (10 A)
Kabellänge Sensor: bis zu 50 m verlängerbar
Funktionsbereich: -15 °C bis +40°C
Kabellänge: 2,8 m, 2 x 0,14 mm²

Lieferumfang: Tiefentladeschutz · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: solar laderegler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 25,92*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 17,66*
€ 25,93*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 40,35*
€ 53,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phaesun
103838
ab € 24,44*
Sonstiges
TRU Components
1576514
ab € 0,103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.