Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUIXX SYSTEM 20448 Metall Restaurations-Set 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUIXX
QUIXX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910023288
Hersteller:
     Quixx System
Herst.-Nr.:
     20448
EAN/GTIN:
     4028778004637
Suchbegriffe:
4028778004637
QUIXX SYSTEM
20448
car care
QUIXX SYSTEM 20448 Metall Restaurations-Set 1 Set

1- bis 3-stufiges Reparatur-System zur Restauration sowohl von hochglänzenden als auch matten bzw. gebürsteten Metalloberflächen. Glänzende Metall-Oberflächen: Sorgt für strahlenden und spiegelnden Glanz bei Gold, Silber, Platin, Chrom, Edelstahl, Aluminium, Magnesium, Messing und vielen weiteren Metallen. Matte Metall-Oberflächen: Stellt die matte Optik gebürsteter Oberflächen wieder her.

Entfernt Gebrauchsspuren, kleine Kratzer, Schleier sowie Oxid- , Rost- und Schleifspuren · Hochleistungs-Politurkonzentrat mit Zubehör für ein professionelles Ergebnis · Profi-Schleifpapier zur Wiederherstellung gebürsteter und matter Oberflächen · Leistungsstarke Versiegelung schützt die Metalloberfläche · Schnell und einfach in der Anwendung · Nicht geeignet für beschichtete Metalle (z.B. eloxiertes Aluminium etc.).

Inhalt: 1 Set
Kategorie: Metall Restaurations-Set
Produkt-Art: Metall Restaurations-Set
Hersteller-Nr.: 20448
EAN: 4028778004637
Schaltleistung: 3500VA / 16 A (10 A)
Kabellänge Sensor: bis zu 50 m verlängerbar
Funktionsbereich: -15 °C bis +40°C
Kabellänge: 2,8 m, 2 x 0,14 mm²

Lieferumfang: 1x Tube Politur (50 g) · 3x Spezial Schleifpapier Körnung 3000 · 3x Spezial Schleifpapier Körnung 5000 · 3x Spezial Schleifpapier Körnung 7000 4 x Profi-Poliertuch · 1x Gebrauchsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Lackpflege
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,39*
€ 13,29*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 13,29*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 19,41*
Lager 1039
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 25,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.