Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean Utility-40 DBT Baustellenradio DAB+, UKW AUX, Bluetooth®, USB Akku-Ladefunktion, wiederaufladbar, wasserdicht, stoßfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sangean
Sangean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910023301
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     A500422
EAN/GTIN:
     4711317995250
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Radio
sangean radio
baustellenradio
Sangean Utility-40 DBT Baustellenradio DAB+, UKW AUX, Bluetooth®, USB Akku-Ladefunktion, wiederaufladbar, wasserdicht, stoßfest

Wasser- und staubbeständig (IP65)
Stoßfest
Bluetooth® mit NFC
USB-Anschluss zur Musikwiedergabe

Der Utility 40 plus ist ein UKW/DAB+ Radio entwickelt um alle Einsatzbedingungen mit Wasser- und Staubbeständigkeit nach IP65 standzuhalten. Dieses mit einem schützenden Überrollkäfig ausgestattete Radio ist stoßfest und für jeden Einsatzort gerüstet. Das Utility 40 plus verfügt über die neueste Bluetooth®-Technologie, mit der Sie Ihre Lieblingsmusik oder -Programme streamen können. Berühren Sie einfach, um Ihr Gerät mit der NFC-Technologie zu koppeln. Sie können auch einen USB-Stick anschließen und abspielen! Der Utility 40 plus verfügt über ein Smart-Batterieladegerät, das ein optimales Laden jedes einzelnen Akkus gewährleistet!
Das Utility 40 plus bietet die Möglichkeit, drahtloses Audio-Streaming über die eingebaute Bluetooth mit Anzeige zu verwenden. Weitere großartige Funktionen sind: Auto-Scan-Funktion, ein gut lesbares LCD-Display, Wasser- und Staubbeständigkeit, Sleep Timer mit Snooze Funktion.

10 Stationsspeicherplätze (5 DAB +, 5 FM)
Integriertes, drahtloses Bluetooth-Audio-Streaming
Informationsanzeige für Servicedaten
Manuelle / automatische Suche
Menü - Auswahl der wichtigsten Funktionen
Leicht lesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Einstellbarer Sleep-Timer
Schlummerfunktion
Normal-, Jazz-, Rock-, Klassik-, Pop- und Sprach-Soundeffekte
Bass- und Höhenregler
Profilunterstützung: A2DP, AVRCP
IP65-zertifiziert für staubdicht und wasserdicht
Zusatzeingang für zusätzliche Audioquellen
Batteriebetrieb möglich
Wiederaufladbar
USB 5V / 1A Buchse zum Aufladen von Mobiltelefonen.

Gewicht: 4565 g
Länge (Tiefe): 268 mm
Höhe: 342 mm
Radio-Tuner: DAB+ + UKW
Funktionen: AUX + Bluetooth® + USB
Breite: 298 mm
Besonderheiten: Akku-Ladefunktion + wiederaufladbar + wasserdicht + stoßfest
Senderspeicher: 10
Schnittstellen (Eingang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) + USB
Stromversorgung: batteriebetrieben + netzbetrieben
Stromversorgung: Netzteil (enthalten) + 6x Mono-Batterie D (optional)
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Baustellenradio
Farbe: schwarz
Kabellose Ladefunktion: Nein
Hersteller-Nr.: A500422
EAN: 4711317995250
Schaltleistung: 3500VA / 16 A (10 A)
Kabellänge Sensor: bis zu 50 m verlängerbar
Funktionsbereich: -15 °C bis +40°C
Kabellänge: 2,8 m, 2 x 0,14 mm²

Weitere Suchbegriffe: Sangean, A500422, Utility-40 DBT, Rundfunk, Hörfunk, Rundfunkgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 231,66*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 191,20*
€ 231,67*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 258,85*
€ 306,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,57*
€ 360,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,90*
€ 336,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,85*
€ 308,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.