Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 25001 Zerkleinerer 500W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona
Korona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910023326
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     25001
EAN/GTIN:
     4016324250010
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer
Korona 25001 Zerkleinerer 500W Weiß

4 gehärtete Edelstahlmesser
1 Liter Kapazität
500 Watt max.

500 Watt max.
4 gehärtete Edelstahlklingen
1,0 Liter Kapazität
Ein-Aus-Schalter
Sicherheitsverriegelung
rutschfeste Unterlegmatte

Fassungsvermögen: 1 l
Schaltstufen: 1
Farbe: weiß
Kategorie: Zerkleinerer
Leistung (Details): 500 W
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Zerkleinerer
Material: Kunststoff
Material (Behälter): Glas
Hersteller-Nr.: 25001
EAN: 4016324250010
Besonders genau mit Schweizer Präzisionssensor

Lieferumfang: Zerkleinerer + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4053035250014, Korona, 25001, Küchenzerkleinerer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.