Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Tüllengehäuse 19 30 024 0548 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024375
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 024 0548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Tüllengehäuse 19 30 024 0548 1St.

Kategorie: Tüllengehäuse
Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss
Herst.-Teilenr.: 19300240548
Baureihe: Han® B
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Grau
Typ: 19 30 024 0548
Farbe: grau
Kabeleingang: 1x M40
Max. Temperatur: +125 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Ausführung: seitlicher Kabeleingang
Produkt-Art: Tüllengehäuse
Hersteller-Nr.: 19300240548
EAN: - - - - - - - - -
Verriegelungsart: Längsbügel
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: hohe Bauform

Weitere Suchbegriffe: Harting, 19 30 024 0548, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau, Maschinenbausteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,50*
€ 24,83*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,1766*
€ 24,9359*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,04*
€ 25,48*
4 Tage
38
€ 6,95*
ab € 18,8117*
€ 25,609*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 72,01*
€ 84,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MFO 24 L40
ab € 12,41*
Ähnlich
Harting
05300240568
ab € 24,84*
Ähnlich
Harting
05300240572-2
ab € 31,38*
Ähnlich
Harting
05300240571
ab € 97,21*
Ähnlich
Harting
09300240546
ab € 58,41409*
Ähnlich
Harting
09300240540
ab € 13,8018*
Ähnlich
Harting
09300240541
ab € 13,8418*
Ähnlich
RS Pro
1715716
ab € 35,32*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0547
ab € 14,1408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.