Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superrollo Professional SR10195 GW195 Elektrischer Gurtwickler Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superrollo
Superrollo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024672
Hersteller:
     Superrollo Hausautomatisierung
Herst.-Nr.:
     R141401
EAN/GTIN:
     4051055000886
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
einlasswickler
Superrollo Professional SR10195 GW195 Elektrischer Gurtwickler Unterputz

Stark: Für Rollläden bis 10 m² (60 kg)
Speziell: Gerät für große Gurtkästen
Praktisch: Antrieb und Steuerung in einem Gerät
Einfach: Montage in nur ca. 10 Minuten - Ideal für die schnelle Nachrüstung (Unterputz)

Der Superrollo GW195 by Rademacher ist ein elektronischer Gurtwickler für die Unterputzmontage. Der Superrollo ermöglicht es, Rollläden schnell, einfach und sauber zu automatisieren. Er ist für Kunststoffrollläden bis zu einer Fläche von 10 m² geeignet. Der Superrollo GW195 hat eine integrierte Zeitschaltuhr, welche Ihren Rollladen morgens automatisch öffnet und abends schließt. Eine manuelle Bedienung ist jederzeit möglich.

Integrierte Zeitschaltuhr
Hinderniserkennung
Überlastsicherung
Manuelle Bedienung
Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
Automatikbetrieb ein-/ausschalten
Automatikbetrieb, je eine Schaltzeit für AUF und AB
Manuelle Bedienung
Endpunkteinstelllung
Dauerhafte Speicherung der Einstellungen

Nennleistung: 70 W
Betriebsspannung: 230 V
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore + Licht
Kategorie: Elektrischer Gurtwickler
Produkt-Art: Elektrischer Gurtwickler
Einsatzzweck: Licht- und Gerätesteuerung
Nenndrehmoment: 14 Nm
Basisstation: Nicht Erforderlich
Montageart: Unterputz
Hersteller-Nr.: SR10195
EAN: 4051055000886
Maximale Drehzahl: 24 U/min
Kurzzeitbetrieb (KB): 4 Minuten (maximale Laufzeit)
Schutzklasse: II
Schutzart:: IP20 (nur für trockene Räume
Netzanschlusskabel: 2 x 0,75 mm2 (H03VVH2-F)
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Lieferumfang: Superrollo GW195 + Montageschrauben + Entriegelungsklammer + Anschlusskabel mit Eurostecker + Wickelradfachabdeckung + Abdeckblende + Zugentlastung inkl. Montageschrauben + Gebrauchsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Superrollo Professional, SR10195, GW195, rollladenantrieb, rolladenantrieb, rollladensteuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,50*
€ 158,60*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 126,64*
€ 158,62*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 135,22*
€ 170,68*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 213,80*
€ 259,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,92*
€ 300,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.