Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superrollo Professional SR10185 GW185 Elektrischer Gurtwickler 15mm Zugkraft (max.) 30kg Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superrollo
Superrollo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024678
Hersteller:
     Superrollo Hausautomatisierung
Herst.-Nr.:
     SR10185
EAN/GTIN:
     4051055000923
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
Automatischer Gurtwickler
Rolladen Schwenkwickler
Superrollo Professional SR10185 GW185 Elektrischer Gurtwickler 15mm Zugkraft (max.) 30kg Aufputz

Kräftig: Für Rollläden bis 5 m² (30 kg)
Kompakt: Ideal bei beengten Platzverhältnissen
Praktisch: Antrieb und Steuerung in einem Gerät
Einfach: Montage in nur ca. 10 Minuten - Ideal für die schnelle Nachrüstung

Der Superrollo GW185 ist ein elektrischer Rollladen-Gurtwickler für den Innenbereich.
Die Montage erfolgt als Aufputzgerät. Die Stromversorgung erfolgt über das beiliegende Anschlusskabel mit Netzstecker oder bei Bedarf über eine fest verlegte Zuleitung. Die Montage ist kinderleicht und lässt sich in ca. 10 Minuten durchführen. Der elektronische Gurtwickler ist für den Einsatz eines Mini Rollladen-Gurtbandes mit ca. 14/15 mm Gurtbandbreite vorgesehen.

Manuelle Bedienung
Automatikbetrieb, je eine Schaltzeit für AUF und AB
Automatikbetrieb ein-/ausschalten
Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
Endpunkteinstellung
Dauerhafte Speicherung der Einstellungen
Hinderniserkennung
Überlastsicherung
Rückstellung auf Werkseinstellungen
Klassisches Design sowie leiser und schneller Betrieb
Hinderniserkennung
Der Superrollo GW185 ist gegen Überlastung geschützt.

Nennleistung: 70 W
Betriebsspannung: 230 V
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore + Licht
Zugkraft (max.): 30 kg
Kategorie: Elektrischer Gurtwickler
Produkt-Art: Elektrischer Gurtwickler
Einsatzzweck: Licht- und Gerätesteuerung
Gurt-Breite: 15 mm
Nenndrehmoment: 8 Nm
Basisstation: Nicht Erforderlich
Montageart: Aufputz
Hersteller-Nr.: SR10185
EAN: 4051055000923
Leistungsaufnahme:Stand-by: < 0,5 W
Maximale Drehzahl: 36 U/min
Endzugkraft: 13 kg
Kurzzeitbetrieb (KB): 4 Minuten (maximale Laufzeit)
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20 (nur für trockene Räume)
Anzahl der Schaltzeiten: 2 (Auf und Ab)
Netzanschlusskabel: 2 x 0,75 mm (H03VVH2-F)
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Lieferumfang: Superrollo GW185 + Wandhalterung + Montageschrauben und Dübel + Entriegelungsklammer + Anschlusskabel mit Eurostecker + Wickelradfachabdeckung + Abdeckblende + Gebrauchsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Schwenkwickler, Sonnensensor, automatische gurtwickler aufputz, sonnensensor, Superrollo Professional, SR10185, GW185, rollladenantrieb, rolladenantrieb, rollladensteuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,45*
€ 145,77*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 116,67*
€ 145,78*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 122,97*
€ 154,95*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 196,32*
€ 238,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.