Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen 62047599 SAT-Standfuß Passend für Spiegelgröße: Ø < 90 cm Zusammenklappbar Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024906
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     62047599
EAN/GTIN:
     4021064013269
Suchbegriffe:
Balkonstandfuß
SAT-Standfuß
SAT-Teleskop-Stativ
TV-Antenne
Wittenberg Antennen 62047599 SAT-Standfuß Passend für Spiegelgröße: Ø < 90 cm Zusammenklappbar Silber

Hohe Standfestigkeit
Ideal für Camping

Teleskop-Standfuß für Balkon, Terrasse oder Garten. Für SAT-Spiegel bis 90 cm mit einer universellen Masthalterung.

Halter-Art: SAT-Standfuß
Besonderheiten: Zusammenklappbar
Montageort: Boden
Passend für Spiegelgröße: Ø < 90 cm
Herstellerfarbe: Silber
Produkt-Art: SAT-Standfuß
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 62047599
EAN: 4021064013269
Gesamtleistung in Watt (RMS): 160 Watt Spitzenleistung/80 Watt Gesamtleistung
Subwoofer: 25 Watt Gesamtleistung
Satellitenlautsprecher: 55 Watt (gesamt)
Bluetooth-Version: Bluetooth 4.2
SD-Kartenleser: Unterstützt für SDHC-Karten mit bis zu 32 GB (Unterstützte Dateiformate: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC)
USB-Anschluss: Unterstützung für FAT16 und FAT32 formatierte USB-Laufwerke mit bis zu 32 GB (Unterstützte Dateiformate: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC)
Integrieter UKW-Radio
Rückseitige Kabel vom Satellitenlautsprecher zum Subwoofer: 6,2 m
Vorderseitige Kabel vom Satellitenlautsprecher zum Subwoofer: 2,2 m
Mittiges Kabel vom Satellitenlautsprecher zum Subwoofer: 2,2 m
Netzkabel vom Subwoofer: 1,4 m
Abmessungen Subwoofer: 297x193x267mm (BxHxT)/ 3,5 kg
Abmessungen Satellitenlautsprecher: 178x110x93mm (BxHxT)/0,45 kg

Weitere Suchbegriffe: UKW Antenne, VHF Antenne, ukw antenne, 4250368417095, Wittenberg Antennen, 62047599, SAT Halterung, SAT Montage, SAT Halterungen, Schüssel Montage, Spiegel Montage, SAT-Spiegel Halterung, SAT-Spiegel Halterungen, SAT-Schüssel-Halterung, SAT-Schüssel-Halterungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,90*
€ 38,21*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 38,22*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 49,83*
€ 65,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.