| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910024931 Herst.-Nr.: 701699 EAN/GTIN: 4250679506037 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DogBox Kinderlautsprecher LED-Kreis reagiert auf Musik Bluetooth SD-, USB- und Aux-Eingang Ooigo App für Kinderhörspiele Arrr WOFF! Jetzt zieht ein neuer Bewohner mit ins Kinderzimmer ein. Die X4-TECH DogBox oder CatBox sieht nicht nur niedlich aus. In handlicher Größe sowie mit Tragegriff überzeugt dieser kleine Gefährte über Bluetooth, SD Karte, USB und AUX-Kabel mit tollem Sound. Gummierte Anti-Rutschpfoten und die LED Beleuchtung die auf die abgespielte Musik reagiert, bringen viel Spaß für die Kleinen. Was ist OoigO ? Wer Hörspiele auf Streaming-Portalen sucht, versinkt schnell im Playlisten Chaos oder trifft auf Inhalte, die nicht kindgerecht sind. Die Lösung heißt Ooigo! Hier sind in einer einzigen, kinderleicht zu bedienenden App alle Hörspiele vereint, die im Streaming verfügbar sind. Dabei bewegt sich das Kind immer in der sicheren Umgebung der App und sieht nur Hörspiele, die für sein Alter geeignet sind. Ein Treuer Begleiter beim.. Der kleine Welpe ist ein treuer Begleiter im Alltag des Kindes und bietet viele Möglichkeiten im Spielzimmer, um zu geliebten Liedern zu toben und singen oder für fleißige Kinder als Unterstützung beim Üben ;-). Der kleine Hund kann aber nicht nur Musik abspielen. Eine LED Lampe dient zusätzlich als Einschlafhilfe. Dank des integrierten Akkus lässt sich der Hörspaß draußen fortsetzen, oder bei der nächsten Autofahrt über den Kopfhörer-Anschluss die Geschichte weiterhören. Mit einer handlichen Größe von ca.8 cm passt er in jede Tasche und jeden Urlaubskoffer. Welche Form hat acht Ecken ? Ein Hund als Würfel? Bitte ja! Denn abstraktes Denken heißt etwas auf das Wesentliche zu reduzieren. Und dies fördert gleichermaßen das Denken und die Kreativität des Kindes. Zudem kommt die DogBox in einem kindgerechten, robusten Gehäuse, mit gummierten Anti-Rutschpfoten für mehr Stabilität und einem praktischen Tragegriff. Hersteller-Nr.: 701699 EAN: 4250679506037 Schutzklasse IP54 Leistung 5 W Lieferumfang: Dogbox + Line-In Kabel + micro-USB Ladekabel + Anleitung.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 17,42* | € 25,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 38,45* | € 51,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|