Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-CWP750N ZI-CWP750N Klarwasser-Tauchpumpe 11 m³/h 8.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper
Zipper
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025028
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-CWP750N
EAN/GTIN:
     9120039233109
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
Klarwasserpumpen
Zipper ZI-CWP750N ZI-CWP750N Klarwasser-Tauchpumpe 11 m³/h 8.5m

Solide und zuverlässig
Transportabel und schnell einsetzbar

Flach absaugend (ca. 2mm). Hochwertiges Edelstahlgehäuse.

Kategorie: Klarwasser-Tauchpumpe
Förderhöhe (max.): 8.5 m
Fördermenge (max.): 11 m³/h
Förderdruck (max.): 0.85 bar
Betriebsspannung: 230 V
Leistung (P2): 750 W
Anschluss: Schlauchanschluss 1/4-1“
Ausführung: Klarwasserpumpe
Eintauchtiefe: 7 m
Max. Kabellänge: 10 m
Schwimmer-Schalter: Ja
Höhe: 300 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 150 mm
Gewicht: 7.2 kg
Produkt-Art: Klarwasser-Tauchpumpe
Hersteller-Nr.: ZI-CWP750N
EAN: 9120039233109
0.85 bar

Lieferumfang: Klarwasserpumpe ZI-CWP750N + Schwimmerschalter + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpe klarwasser, klarwasserpumpen, tauchpumpe zipper, Zipper, ZI-CWP750N, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen, schmutzwasserpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,18*
€ 63,47*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 63,48*
€ 3,50*
ab € 72,28*
€ 92,65*
Lager 1039
15
Frei Haus
ab € 82,99*
€ 105,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.