Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack W & P Products 107-15-1-1-20 D-SUB Stiftleiste 90° Polzahl (num): 15 Lötpins gewinkelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025092
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     107-15-1-1-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 1x15pol
3er Pack W & P Products 107-15-1-1-20 D-SUB Stiftleiste 90° Polzahl (num): 15 Lötpins gewinkelt

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Kategorie: D-SUB Stiftleiste
Produkt-Art: D-SUB Stiftleiste
Herst.-Teilenr.: 107-15-1-1-20
Farbe: schwarz + grau
Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel
Anzahl Reihen: 2
Steckzyklen: 50
Polzahl: 15
Inhalt: 1 St.
Besonderheiten: mit Schraubkupplung 4-4 UNC
Typ: 107-15-1-1-20
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Anschlusswinkel: 90 °
Anschluss: Lötpins gewinkelt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Hersteller-Nr.: 107-15-1-1-20
EAN: - - - - - - - - -
Steckerseite vergoldet Lötseite verzinnt

Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 107-15-1-1-20, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse, sub d buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 3,02*
Lager 1039
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,25*
€ 17,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,08334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.