Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Lautsprecher-Mikrofon SM 500 41750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025467
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     R25601
EAN/GTIN:
     4032661417503
Suchbegriffe:
4032661417503
Albrecht
41750
SM 500
Albrecht Lautsprecher-Mikrofon SM 500 41750

Hochwertiges Lautsprecher-Mikrofon mit rotierendem Clip und Spiralkabel. Wassergeschützt nach IP 54.

Kategorie: Lautsprecher-Mikrofon
Inhalt: 1 St.
Passend für (Details): Midland G5XT PMR-Funkgeräte Set + PMR-Funkgerät Midland G6 Duo Koffer + PMR-Funkgerät Midland M24 Plus + PMR-Funkgerät Midland M48 Plus + PMR-Funkgerät Midland M99 Plus + PMR-Funkgerät Albrecht G7 Fahrschulset + PMR-Funkgeräte Koffer Midland G7XTR Duo + PMR-/LPD-Funkgeräte-Koffer Midland G7XTR + PMR-Funkgerät Albrecht G7 MAG + PMR-Funkgerät Albrecht G7-XTR + Midland G8 solo Intercom Integralhelm + Midland G8 solo Intercom Jethelm + PMR-Funkgerät Midland G8 + PMR-Funkgerät Midland G8 4er Koffer + Midland G8 Profi PMR-Funkgeräte Set + Midland G9 Profi PMR-Funkgeräte Set + Midland G9 Profi PMR-Funkgerätekoffer + PMR-Funkgerät Alan HP450-2A 3er Koffer + PMR-Funkgerät Alan HP450-2A 6er Koffer + PMR-Funk. Set Albrecht Tectalk Contact 2 + PMR-Funkgerät Albrecht Tectalk Contact 2 + PMR-Funkgerät Tectalk Pro + CB-Handfunkgerät ALAN 42 Multi Standard
Produkt-Art: Lautsprecher-Mikrofon
Hersteller-Nr.: 41750
EAN: 4032661417503
Anschluss: 2.5 / 3.5mm Duo-Stecker

Lieferumfang: Lautsprecher-Mikrofon

Weitere Suchbegriffe: Funkzubehör, Funk-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.