Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht 6156 AE Maxiscan Funkscanner-Geräteantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025513
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     6156
EAN/GTIN:
     4032661061560
Suchbegriffe:
4032661061560
Albrecht
6156
AE Maxiscan
Albrecht 6156 AE Maxiscan Funkscanner-Geräteantenne

Hochflexibel

Flexible Breitband Scanner-Antenne mit besonders guten Empfangseigenschaften im 4 m und 2 m Band.

Kategorie: Funkscanner-Geräteantenne
Anschluss: BNC
Frequenzbereich: 25 - 1300 MHz
Montageart: Gerätemontage
Höhe: 32 cm
Produkt-Art: Funkscanner-Geräteantenne
Länge (Tiefe): 32 cm
Hersteller-Nr.: 6156
EAN: 4032661061560
Durchgangsdämpfung 0,2 dB
Belastbarkeit bis 1000 W

Weitere Suchbegriffe: Funkantenne, Funk-Antenne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,87*
€ 25,85*
€ 6,70*
ab € 18,47*
€ 25,86*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 26,26*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 38,65*
€ 51,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.