Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland C1222.25 BT Next Pro Twin Ultra Range Motorrad-Gegensprechanlage Passend für (Helmtyp) alle Helmtypen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland
Midland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025547
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     R277391
EAN/GTIN:
     4032661222251
Suchbegriffe:
Midland
C1222.25
BT Next Pro Twin Ultra Range
Biker-Funk
Midland C1222.25 BT Next Pro Twin Ultra Range Motorrad-Gegensprechanlage Passend für (Helmtyp) alle Helmtypen

Motorrad Intercom für bis zu 8 Personen (Reichweite 1600m)
Mit HiFi Super Bass Lautsprechern und BTTalk Taste
Sehr einfache Montage und Bedienung (auch mit Handschuhen)

Das Midland BT Next PRO ist das Top-Modell der BT Pro Serie. Die Bluetooth-Gegensprechanlage bietet die kompletteste Lösung für Gespräche während des Motorradfahrens: 4.2 Bluetooth Dual Core Technologie, aerodynamisches Design, „Slide-in“ Befestigungssystem am Helm, DSP-System (digitale Signalverarbeitung) für Rauschkontrolle und Ausblendung, integriertes UKW-Radio (mit RDS). Das Midland BT NEXT PRO führt ebenfalls die Konferenzschaltung mit bis zu 8 Personen und das „klassische“ eins zu eins Intercom für bis zu 6 Helme ein. Die flexible Gummi-Antenne ist sehr robust und ermöglicht eine Kommunikation bis zu einer Reichweite von 1,6 km.
Das Ultra Range Set eröffnet eine neue Dimension der Motorradkommunikation gegenu?ber herkömmlichen Gegensprechanlagen. Durch die Kombination von Bluetooth und GSM Technologie wird eine unbegrenzte Reichweite und unlimitierte Anzahl an Gesprächsteilnehmern erreicht. Die beiliegende BTTalk Taste in Verbindung mit dem Midland BT Next Pro ermöglicht eine sehr bequeme Steuerung der BTTalk Sprach-Chat App auf dem Motorrad.
UKW-Radio (Stereo +RDS), 2 Verbindungen z.B. zum Mobiltelefon/Navigationsgerät/MP3-Player, Universal-Intercom-Verbindung, Musik teilen mit anderen Fahrern, Bremslicht.

Gegensprechkonferenz mit bis zu 8 Helmen bei gleichzeitiger Kommunikation · Gegensprechen Fahrer/Sozius und Bike zu Bike „Zwei-gleichzeitig-Modus“, bis zu 6 Helme · Große Entfernung bis zu 1,6 km · HiFi Super Bass Helmohrhörer für exzellenten Klang · UNIVERSAL INTERCOM Funktion zum Koppeln von MIDLAND-Gegensprechgeräten mit anderen Marken · MUSIKFREIGABE-Funktion · Kompatibel mit BTalk App für uneingeschränkte Kommunikation mit jeder Anzahl von Teilnehmern und Entfernung · UKW-Radio mit RDS und 6 Senderspeichern · Flexible externe Gummi-Antenne (sehr robust) für Kommunikation über große Entfernungen · 4.2 Stereo Bluetooth mit DSP – hochwertig bei hoher Geschwindigkeit · VOX zur Sprachaktivierung der Gegensprechfunktion und zum Beantworten von Anrufen (Freisprechen) · AGC-Technologie zur automatischen Lautstärkeregelung (kann deaktiviert werden) · Manuelle Funktionen: Telefon aktivieren, Gegensprechanlage, UKW-Radio und Musik · Batterielaufzeit: 10 Stunden Gegensprechen · Programmierbar über USB (Geräteeinstellungen und Firmwareaktualisierung) Status · Sprachmitteilungen: Sendet Sprachmitteilungen zum Status des Geräts und Ladezustand des Akkus · Kompatibel mit allen Helmtypen.

Kategorie: Motorrad-Gegensprechanlage
Inhalt: 1 St.
Max. Reichweite im Freifeld: 1.6 km
Passend für: alle Helmtypen
Produkt-Art: Motorrad-Gegensprechanlage
Hersteller-Nr.: C1222.25
EAN: 4032661222251
Versorgungsspannung 12,6V ± 10%
Stromaufnahme max. 2 A
Umgebungs-Temparatur -10 bis +55 °C
Antennenbuchse UHF, SO-239
Frequenzfehler < +/- 300 Hz
Tastgrad (% auf 1 Stunde) TX 5 %/RX 5 %/Standby 90 %
Nebenwellen-Aussendungen < 4 nW (-54 dBm)
Nachbarkanalleistung < 20 ?W
FM-Frequenzhub 1,9 KHz
AM modulation index 85-90%
Empfangsempfindlichkeit besser als 1 ?V
Spiegelselektion 70 dB
Nachbarkanalunterdrückung 60 dB
Duale Audioausgabe 3 Watt (8 Ohm) Gerät / 2 Watt (16 Ohm) Mikrofon-Anschluss
Frequenzgang 300-3000 Hz.

Lieferumfang: 2x BT Next Pro Gegensprechanlage + 2x Audio Kit mit HiFi Super Bass Lautsprecher + 2x Mikrofone: Schwanenhals- und Kabelmikrofon + 2x BTTalk Taste + 2x „Slide-in“ Befestigungssystem mit Halterung und doppelseitigem Klebestreifen für alle Arten von Helmen + 1 Ladegerät mit Y-Kabel.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,34*
€ 1.136,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,64*
€ 1.125,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,21*
€ 1.081,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,19*
€ 1.049,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,60*
€ 1.002,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.