Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Antennenhalterung 3/8 6814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025567
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     6814
EAN/GTIN:
     4032661068149
Suchbegriffe:
Spiegelbefestigung
Spiegelhalterung
spiegelhalterung
Albrecht Antennenhalterung 3/8 6814

Antennenneigung ist justierbar

Universal LKW-Spiegelhalterung zur Aufnahme von 0,95 cm (3/8") - oder DV-Antennenfüßen. Die Antennenneigung ist justierbar.

Kategorie: Antennenhalterung
Passend für (Details): 0,95 cm (3/8") - oder DV-Antennenfüßen
Produkt-Art: Antennenhalterung
Hersteller-Nr.: 6814
EAN: 4032661068149
Schutzklasse: IP20
Kabellänge: 3 m
Gehäusematerial: ABS
Genauigkeit: ± 0,5 °C zwischen -20 °C … +40 °C, ± 1,0 °C restlicher Bereich.

Weitere Suchbegriffe: 4016911068141, Albrecht, 6814, 3/8
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,01*
€ 6,70*
ab € 6,25*
€ 9,02*
€ 5,00*
ab € 6,72*
€ 9,57*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,35*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 15,95*
€ 22,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.