Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 4801652 DVD-R Rohling 4.7GB 10St. Slimcase Bedruckbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Intenso
Intenso
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025760
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4801652
EAN/GTIN:
     4034303004607
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RAM
Intenso 4801652 DVD-R Rohling 4.7GB 10St. Slimcase Bedruckbar

4.7 GB Speicherkapazität
Inhalt: 10 Stück

Intenso DVD-R 4.7GB, Printable, 16x. Kapazität ohne Komprimierung: 4,7 GB, Typ: DVD-R, Durchmesser der optischen Disk: 120 mm. Verpackungsart: slimcase. Schreibgeschwindigkeit DVD: 16x

Kategorie: DVD-R Rohling
Inhalt: 10 St.
Speicherkapazität: 4.7 GB
Aufnahmezeit: 120 min
Schreibgeschwindigkeit: 16 x
Besonderheiten: Bedruckbar
Verpackung: Slimcase
Produkt-Art: DVD-R Rohling
Hersteller-Nr.: 4801652
EAN: 4034303004607
Gewicht: 0,058kg
Betriebstemperatur: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Lagertemperatur: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90%RH nicht kondensierend
Lagerluftfeuchtigkeit: 5%~90%RH nicht kondensierend

Weitere Suchbegriffe: DVD-RW, dvd-ram, 4034303004607, Intenso, 4801652, DVD+R Rohlinge, DVD+R Rohling, DVD+R
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 7,53*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 7,55*
1 Tag
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 10,36*
Lager 1039
9
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 14,88*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,31*
€ 28,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,033* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 29,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4801154
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.