Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens VSZ7A400 Staubsauger mit Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025765
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     VSZ7A400
EAN/GTIN:
     4242003777947
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Siemens VSZ7A400 Staubsauger mit Staubbeutel

Aktionsradius=12 m
Filtersystem=allergyPlus Filter
Zusatzdüsen:1 x Fugendüse, 1 x Umschaltbare Rollendüse, 1 x Hartbodendüse, 1 x XXL-Polsterdüse

quattroPower Technology: Siemens Hochleistungstechnologie für hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch
XXL Polsterdüse: Extra-breit zur schnelleren Reinigung von Polstermöbeln
Sehr langes Kabel für 12m Aktionsradius minimiert lästige Steckdosenwechsel
allergyPlus Hygienefilter: ausgezeichnete Filtration - entwickelt für Allergiker
Umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Clip-Verschluss
Hartbodendüse speziell entwickelt für die Tiefenreinigung von
Böden mit Fugen und Ritzen wie z.B. Fliesen und Dielenböden.
Geeignet für schonende Parkettreinigung
XXL-Polsterdüse für schnelles Reinigen von Polstermöbeln, ideal zur Entfernung von Tierhaaren
Fugendüse
Teleskoprohr mit Clip-Verschluß
Ergo Premium Handgriff für müheloses Staubsaugen
XXL Staubbeutelvolumen: minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten
Aktionsradius: 12 m
Automatischer Kabeleinzug
Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler
Elektrische Filterwechselanzeige
softBumper Protection: umlaufender Möbel- und Wandschutz
4 Soft-Lenkrollen für maximale Wendigkeit und Schonung harter Fußbodenbeläge
Park- und Abstellhilfe

Herstellerfarbe: Anthrazit
Betriebsspannung (Details): 230 V
Stromversorgung: netzbetrieben
Kategorie: Staubsauger
Staubsauger-Besonderheiten: mit Staubbeutel
Saugtechnologie: Staubbeutel
Saugkraft-Regelung: Drehregler
Kabellänge: 9.00 m
Aktionsradius: 12 m
Breite: 275 mm
Höhe: 320 mm
Gewicht: 8.1 kg
Zusatzdüsen: 1 x Fugendüse, 1 x Umschaltbare Rollendüse, 1 x Hartbodendüse, 1 x XXL-Polsterdüse
Produkt-Art: Staubsauger
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 480 mm
Filtersystem: allergyPlus Filter
Hersteller-Nr.: VSZ7A400
EAN: 4242003777947
Hersteller: Siemens
Modell: VSZ7A400
Gewicht: 0,058kg
Betriebstemperatur: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Lagertemperatur: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90%RH nicht kondensierend
Lagerluftfeuchtigkeit: 5%~90%RH nicht kondensierend

Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerrohr, Teleskoprohr, bodenstaubsauger siemens, bodensauger, Siemens, VSZ7A400
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,47*
€ 204,84*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 174,64*
€ 205,42*
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 175,79*
€ 206,38*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,79*
€ 207,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,72*
€ 208,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
VSQ5X1230
ab € 139,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.