Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ES4P-BOX-221-DMXD1 115126 SPS-Starterkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026094
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115126
EAN/GTIN:
     4015081145249
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
eaton easy
Eaton ES4P-BOX-221-DMXD1 115126 SPS-Starterkit

Starterkit zum leichten Einstieg in die Sicherheitssteuerungstechnik. Das Starterkit enthält das sicherheitsgerichtete Steuerrelais ES4P-221-DMXD1, dieProgrammierleitung easy800-USB-CAB zum Anschluss des Sicherheitssteuerrelais an die USB-Schnittstelle des PCs, die Programmiersoftware easySoft-Safety auf CD sowie Dokumentation und Handbuch als PDF. Damit stehen 14 sichere Digitaleingänge, 1 sicherer sowie redundanterRelaisausgang 6A, 4 Transistorausgänge 0.5A und 4 Testsignalausgänge zur Verfügung.

Kategorie: SPS-Starterkit
Typ: ES4P-BOX-221-DMXD1
Anzahl analoge Ausgänge max.: 4
Anzahl digitale Eingänge max.: 14
Anzahl Ausgänge max.: 5
Betriebsspannungsbereich: 20.4 - 28.8 V/DC
Betriebsspannung min.: 20.4 V/DC
Betriebsspannung max.: 28.8 V/DC
Ausgangsleistung: 8 A
Breite: 107.5 mm
Höhe: 90 mm
Schutzart: IP20
Herst.-Teilenr.: ES4P-BOX-221-DMXD1
Wochen-/Jahres-Schaltuhr: Ja
Länge (Tiefe): 72 mm
Produkt-Art: SPS-Starterkit
Hersteller-Nr.: 115126
EAN: 4015081145249
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs] 6 W

Weitere Suchbegriffe: Eaton, 115126, ES4P-BOX-221-DMXD1, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 652,20*
€ 730,44*
Frei Haus
ab € 713,79*
€ 791,93*
Frei Haus
ab € 745,68*
€ 826,52*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,14*
€ 832,85*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.105,71*
€ 1.218,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,95*
€ 1.450,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,93*
€ 1.443,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,89*
€ 1.390,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,92*
€ 1.355,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,71*
€ 1.315,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.