Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Basi 323 Heizkörper-Entlüftungsschlüssel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026899
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
3er Pack Basi 323 Heizkörper-Entlüftungsschlüssel

Basi 323 Heizkörper-Entlüftungsschlüssel

Entlüftungsschlüssel für Heizkörper
Innen-Vierkant

Entlüftungsschlüssel für Heizkörper, Innen-Vierkant

Kategorie: Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Inhalt: 1 St.
Breite: 26 mm
Höhe: 10 mm
Herstellerfarbe: Silber
Material: Zinkdruckguss, vernickelt
Farbe: grau
Produkt-Art: Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Länge (Tiefe): 25 mm
Hersteller-Nr.: 323
EAN: - - - - - - - - -
Maße (L x B x H): 876 x 195 x 193 mm

Weitere Suchbegriffe: heizkörper entlüftungsschlüssel, Basi, 323, Heizkörperthermostate, Heizthermostat, Heizungsregler, Thermostate
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 1,27*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,24*
€ 10,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,41334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.