Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Encitech DB25-SP-K 2101-0181-03 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch Tray


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026984
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2101-0181-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
3er Pack Encitech DB25-SP-K 2101-0181-03 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch Tray

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Verpackungsart: Tray
Temperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
Prüfspannung: 1000 V/AC
Besonderheiten: mit Verschraubung + mit Schirmfiederung
Herst.-Teilenr.: 2101-0181-03
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 25
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Kategorie: D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: D-SUB Stiftleiste
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: DB25-SP-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 100
Hersteller-Nr.: 2101-0181-03
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 hinten

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, encitech, 2101-0181-03, DB25-SP-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 3,99*
1 Tag
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,01*
Lager 1039
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,83*
€ 26,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,49*
€ 27,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,27667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.