Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech D45ZF25-RGL-K 7960-0208-13 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 Zinkdruckguss 45° Metall 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027009
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     7960-0208-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall polzahl 25
d-sub gehäuse metall
Encitech D45ZF25-RGL-K 7960-0208-13 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 Zinkdruckguss 45° Metall 1St.

Polzahl (num): 25
Zinkdruckguss

Anschlusswinkel: 45 °
Farbe: grau
Gehäuse-Material: Zinkdruckguss
Inhalt: 1 St.
Kabelausgänge: 45 °
Kategorie: D-SUB Gehäuse
Temperaturbereich: -40 °C bis 105 °C
Typ: D45ZF25-RGL-K
Herst.-Teilenr.: 7960-0208-13
Produkt-Art: D-SUB Gehäuse
Herstellerfarbe: Metall
Kabel-Durchmesser (Details): 9 mm
Geschirmt: Ja
Besonderheiten: inkl. Kabeltülle
Polzahl: 25
Hersteller-Nr.: 7960-0208-13
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 vorne

Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 25 pol, encitech, 7960-0208-13, D45ZF25-RGL-K, d sub gehäuse, d sub haube, sub d gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 9,05*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 19,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.