Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech TRI-M-25-DMP-W-K 6355-8039-03 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027082
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8039-03
EAN/GTIN:
     4064161278476
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 25pol
Encitech TRI-M-25-DMP-W-K 6355-8039-03 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: TRI-M-25-DMP-W-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 500
Temperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Silber
Besonderheiten: mit Kunststoffgehäuse metallisiert + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + mit Kunststoffkappe + Kabelabgang gerade und seitlich
Herst.-Teilenr.: 6355-8039-03
Material (Details): Kunststoff
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 25
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Hersteller-Nr.: 6355-8039-03
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 hinten

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, encitech, 6355-8039-03, TRI-M-25-DMP-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 7,89*
Lager 1039
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,57*
€ 16,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.