Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Encitech DB37-SP-K 2101-0181-04 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 37 Lötkelch Tray


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027099
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2101-0181-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 37 pol
3er Pack Encitech DB37-SP-K 2101-0181-04 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 37 Lötkelch Tray

Encitech DB37-SP-K 2101-0181-04 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 37 Lötkelch Tray

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 37

Verpackungsart: Tray
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: DB37-SP-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 100
Temperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
Produkt-Art: D-SUB Stiftleiste
Besonderheiten: mit Verschraubung + mit Schirmfiederung
Herst.-Teilenr.: 2101-0181-04
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 37
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kategorie: D-SUB Stiftleiste
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Prüfspannung: 1000 V/AC
Hersteller-Nr.: 2101-0181-04
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 hinten

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, encitech, 2101-0181-04, DB37-SP-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,85*
1 Tag
30
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,86*
Lager 1039
30
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,29*
€ 17,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,09667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.