Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DTZF15-DBP-W-K 6355-8044-02 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027113
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8044-02
EAN/GTIN:
     4064161278391
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
Encitech DTZF15-DBP-W-K 6355-8044-02 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: DTZF15-DBP-W-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 100
Temperaturbereich: -45 °C bis 105 °C
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Vernickelt
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang gerade
Herst.-Teilenr.: 6355-8044-02
Material (Details): Zinkdruckguss
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 15
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Hersteller-Nr.: 6355-8044-02
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 hinten

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, encitech, 6355-8044-02, DTZF15-DBP-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 14,82*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,84*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 22,81*
€ 31,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,82*
€ 37,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,45*
€ 37,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.