Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DCMR15-FK-DMP-W-K 6355-8065-22 D-SUB Stiftleisten-Set 90° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027120
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8065-22
EAN/GTIN:
     4064161278414
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder gerade 15-poli...
Encitech DCMR15-FK-DMP-W-K 6355-8065-22 D-SUB Stiftleisten-Set 90° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 90 °
Typ: DCMR15-FK-DMP-W-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 500
Temperaturbereich: -40 °C bis 105 °C
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Vernickelt
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang seitlich
Herst.-Teilenr.: 6355-8065-22
Material (Details): Zinkdruckguss
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 15
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Hersteller-Nr.: 6355-8065-22
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 hinten

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, encitech, 6355-8065-22, DCMR15-FK-DMP-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 9,58*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 14,27*
€ 20,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.