Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Encitech DBC37-SP-W 2108-0190-04 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 37 Crimpen Tray


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027122
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2108-0190-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 37-polig
stiftleiste
3er Pack Encitech DBC37-SP-W 2108-0190-04 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 37 Crimpen Tray

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 37

Verpackungsart: Tray
Prüfspannung: 1000 V/AC
Polzahl: 37
Kategorie: D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: DBC37-SP-W
Bauform: Stiftleiste, gerade
Temperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
Produkt-Art: D-SUB Stiftleiste
Besonderheiten: mit Durchgangsloch + mit Schirmfiederung
Herst.-Teilenr.: 2108-0190-04
Anschluss: Crimpen
Hersteller-Nr.: 2108-0190-04
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 hinten

Weitere Suchbegriffe: encitech, 2108-0190-04, DBC37-SP-W, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,02*
1 Tag
40
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,03*
Lager 1039
40
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 12,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,79667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.