Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DCMR09-FK-DMP-W-K 6355-8065-21 D-SUB Stiftleisten-Set 90° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027136
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8065-21
EAN/GTIN:
     4064161278285
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
Encitech DCMR09-FK-DMP-W-K 6355-8065-21 D-SUB Stiftleisten-Set 90° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Anschlusswinkel: 90 °
Typ: DCMR09-FK-DMP-W-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 500
Temperaturbereich: -40 °C bis 105 °C
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Vernickelt
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang seitlich
Herst.-Teilenr.: 6355-8065-21
Material (Details): Zinkdruckguss
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 9
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 6355-8065-21
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 vorne

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, encitech, 6355-8065-21, DCMR09-FK-DMP-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 13,66*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 13,68*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 20,99*
€ 29,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,72*
€ 35,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.