Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech MHDM-15-HDP26-W-K 6355-8059-02 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027269
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8059-02
EAN/GTIN:
     4064161278896
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 26 polig
Encitech MHDM-15-HDP26-W-K 6355-8059-02 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26

Besonderheiten: mit Metallgehäuse + mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang gerade
Herst.-Teilenr.: 6355-8059-02
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 26
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Anzahl Reihen: 3
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: MHDM-15-HDP26-W-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 100
Farbe: grau
Temperaturbereich: -40 °C bis 105 °C
Herstellerfarbe: Vernickelt
Material (Details): Zinkdruckguss
Hersteller-Nr.: 6355-8059-02
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 vorne

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, encitech, 6355-8059-02, MHDM-15-HDP26-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 12,59*
1 Tag
22
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 12,61*
Lager 1039
22
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 28,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.