Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech D45ZF15-DMP-W-K 6355-8047-02 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027335
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8047-02
EAN/GTIN:
     4064161279008
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder gerade 15-poli...
Encitech D45ZF15-DMP-W-K 6355-8047-02 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Herstellerfarbe: Vernickelt
Material (Details): Zinkdruckguss
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang seitlich
Herst.-Teilenr.: 6355-8047-02
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 15
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Anschlusswinkel: 45 °
Typ: D45ZF15-DMP-W-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 500
Farbe: grau
Temperaturbereich: -45 °C bis 105 °C
Hersteller-Nr.: 6355-8047-02
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 vorne

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, encitech, 6355-8047-02, D45ZF15-DMP-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 12,91*
Lager 1039
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,36*
€ 27,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.