Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech D45ZK15-BK-DMP-W-K 6355-8103-22 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027361
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8103-22
EAN/GTIN:
     4064161278223
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 15-polig steck...
Encitech D45ZK15-BK-DMP-W-K 6355-8103-22 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Typ: D45ZK15-BK-DMP-W-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 500
Temperaturbereich: -40 °C bis 105 °C
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang seitlich
Herst.-Teilenr.: 6355-8103-22
Material (Details): Zinkdruckguss
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 15
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 45 °
Hersteller-Nr.: 6355-8103-22
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 vorne

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, encitech, 6355-8103-22, D45ZK15-BK-DMP-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 6,74*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,75*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 14,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.