Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Encitech DBC25-SP 2101-0190-03 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 25 Crimpen Tray


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027372
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2101-0190-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
10er Pack Encitech DBC25-SP 2101-0190-03 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 25 Crimpen Tray

Encitech DBC25-SP 2101-0190-03 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 25 Crimpen Tray

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Verpackungsart: Tray
Temperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
Produkt-Art: D-SUB Stiftleiste
Besonderheiten: mit Durchgangsloch + mit Schirmfiederung
Herst.-Teilenr.: 2101-0190-03
Anschluss: Crimpen
Polzahl: 25
Kategorie: D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: DBC25-SP
Bauform: Stiftleiste, gerade
Prüfspannung: 1000 V/AC
Hersteller-Nr.: 2101-0190-03
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 vorne

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, encitech, 2101-0190-03, DBC25-SP, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,96*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 1,077*
2 Tage
71
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
Lager 1039
71
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,44*
€ 31,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,29*
€ 37,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,20*
€ 28,80
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.