Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Encitech DPPK09-BK-DBP-W-K 6355-8001-01 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 9 Lötkelch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027373
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8001-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
3er Pack Encitech DPPK09-BK-DBP-W-K 6355-8001-01 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 9 Lötkelch

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Steckzyklen: 100
Temperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
Farbe: schwarz
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Besonderheiten: mit Kunststoffgehäuse + mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf + Kabelausgang gerade
Herst.-Teilenr.: 6355-8001-01
Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): Polyamid
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 9
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: DPPK09-BK-DBP-W-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Hersteller-Nr.: 6355-8001-01
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 vorne

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, encitech, 6355-8001-01, DPPK09-BK-DBP-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,90*
2 Tage
89
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,92*
Lager 1039
89
1
€ 6,99*
ab € 13,35*
€ 19,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.