Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressif 287656 Funkmodul 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espressif
Espressif
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027608
Hersteller:
     Espressif
Herst.-Nr.:
     287656
EAN/GTIN:
     4053199925605
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Espressif 287656 Funkmodul 1St.

Leistungsfähiges, generisches Wi-Fi+BT+BLE-MCU-Module für eine Vielzahl von Anwendungen wie Sensornetzwerke mit geringem Stromverbrauch bis hin zu den anspruchsvollsten Aufgaben, wie Sprachkodierung, Musikstreaming und MP3-Dekodierung.

Kategorie: Funkmodul
Flashspeicher: 4 MB
Mitgel. Software: Nein
Breite: 18 mm
Höhe: 19.2 mm
Länge (Tiefe): 3.5 mm
Hersteller-Nr.: 287656
EAN: 4053199925605
Wi-Fi/BT BLE Modul SPI Flash GPIO UART U.FL

Weitere Suchbegriffe: Espressif, 287656, ESP32-WROVER-I
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 7,00*
Lager 1039
2
2
€ 6,99*
ab € 10,49*
€ 15,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.