Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech MHDM35-25-DMP-W-K 6355-8008-03 D-SUB Stiftleisten-Set 35° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027832
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8008-03
EAN/GTIN:
     4064161279497
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 25pol
Encitech MHDM35-25-DMP-W-K 6355-8008-03 D-SUB Stiftleisten-Set 35° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 35 °
Typ: MHDM35-25-DMP-W-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Farbe: grau
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 500
Herstellerfarbe: Vernickelt
Temperaturbereich: -40 °C bis 105 °C
Material (Details): Zinkdruckguss
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang seitlich
Herst.-Teilenr.: 6355-8008-03
Anschluss: Lötkelch
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Polzahl: 25
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Hersteller-Nr.: 6355-8008-03
EAN: - - - - - - - - -
Nachtsichtdistanz: ca. 8 - 10 m
Max. Zeiterfassung: 6 Std. (Tag) 3 Std. (Nachtsicht)
Batteriekapazität: 1000 mAh
Ladezeit: 2 Std.
Bewegungserfassungsabstand: 5 m
Erfassungswinkel: 45°
Videoformat: AVI
Betriebstemperatur: 0 - +50 °C

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, encitech, 6355-8008-03, MHDM35-25-DMP-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 9,83*
Lager 1039
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,58*
€ 20,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.