Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech D45PK-M-25-HDS44-W-K 6355-8057-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 45° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027851
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8057-13
EAN/GTIN:
     4064161279428
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 44 polig
Encitech D45PK-M-25-HDS44-W-K 6355-8057-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 45° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1St.

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Anschlusswinkel: 45 °
Typ: D45PK-M-25-HDS44-W-K
Bauform: Buchsenleiste, gerade
Farbe: grau
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 100
Herstellerfarbe: Silber
Temperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
Material (Details): Kunststoff
Besonderheiten: mit Kunststoffgehäuse metallisiert + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang seitlich
Herst.-Teilenr.: 6355-8057-13
Anschluss: Lötkelch
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Polzahl: 44
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Kategorie: D-SUB Buchsenleisten-Set
Produkt-Art: D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 6355-8057-13
EAN: - - - - - - - - -
Nachtsichtdistanz: ca. 8 - 10 m
Max. Zeiterfassung: 6 Std. (Tag) 3 Std. (Nachtsicht)
Batteriekapazität: 1000 mAh
Ladezeit: 2 Std.
Bewegungserfassungsabstand: 5 m
Erfassungswinkel: 45°
Videoformat: AVI
Betriebstemperatur: 0 - +50 °C

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, encitech, 6355-8057-13, D45PK-M-25-HDS44-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,56*
Lager 1039
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 16,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.