Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Encitech D45PK-P-15-DBP-W-K 6355-8034-02 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 15 Lötkelch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027902
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8034-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 15-polig steck...
3er Pack Encitech D45PK-P-15-DBP-W-K 6355-8034-02 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 15 Lötkelch

Encitech D45PK-P-15-DBP-W-K 6355-8034-02 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Besonderheiten: inkl. Kabeltülle + mit Kunststoffgehäuse + mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf + Kabelausgang seitlich
Herst.-Teilenr.: 6355-8034-02
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Anschluss: Lötkelch
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Polzahl: 15
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 45 °
Farbe: schwarz
Typ: D45PK-P-15-DBP-W-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 100
Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): Kunststoff
Temperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
Hersteller-Nr.: 6355-8034-02
EAN: - - - - - - - - -
Nachtsichtdistanz: ca. 8 - 10 m
Max. Zeiterfassung: 6 Std. (Tag) 3 Std. (Nachtsicht)
Batteriekapazität: 1000 mAh
Ladezeit: 2 Std.
Bewegungserfassungsabstand: 5 m
Erfassungswinkel: 45°
Videoformat: AVI
Betriebstemperatur: 0 - +50 °C

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, encitech, 6355-8034-02, D45PK-P-15-DBP-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,55*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,56*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 25,17*
€ 35,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,07*
€ 41,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,28*
€ 38,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,25*
€ 36,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.