Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech D45ZF09-DBP-W-K 6355-8046-01 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027929
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8046-01
EAN/GTIN:
     4064161280288
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 9 pol
Encitech D45ZF09-DBP-W-K 6355-8046-01 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Temperaturbereich: -45 °C bis 105 °C
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang seitlich
Herst.-Teilenr.: 6355-8046-01
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Anschluss: Lötkelch
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Polzahl: 9
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 45 °
Farbe: grau
Typ: D45ZF09-DBP-W-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 100
Herstellerfarbe: Vernickelt
Material (Details): Zinkdruckguss
Hersteller-Nr.: 6355-8046-01
EAN: - - - - - - - - -
Nachtsichtdistanz: ca. 8 - 10 m
Max. Zeiterfassung: 6 Std. (Tag) 3 Std. (Nachtsicht)
Batteriekapazität: 1000 mAh
Ladezeit: 2 Std.
Bewegungserfassungsabstand: 5 m
Erfassungswinkel: 45°
Videoformat: AVI
Betriebstemperatur: 0 - +50 °C

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, encitech, 6355-8046-01, D45ZF09-DBP-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 10,16*
1 Tag
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,17*
Lager 1039
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,67*
€ 21,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.